Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pumpeflaskeholder

Pumpeflaskeholder
DÅSEHOLDER PH1

Varenr. 096380 849

EAN 4046777930382

Prisvisning for kunder efter login
Pumpeflaskeholder

Varenr. 096380 849
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
Til vægmontering eller montering på siden af køretøjets indvendige udstyr
  • Til opbevaring af op til tre pumpeflasker, hver med en maks. diameter på 100 mm

  • Fremstillet af anodiseret aluminium

  • Inkl. fastgørelsesmateriale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

350 mm

Højde

120 mm

Dybde

110 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,444 kg

Materiale

Aluminium

Farve

Aluminiumsølv

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger